Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CARA IRC90 45W 3466Lm 4000°K + V.S.INT. GRIS - 7395745

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 45W 3466Lm 4000°K + V.S.INT. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3455 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262495

Réf. Sonepar

00553326249

Réf. Fournisseur

7395745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3455 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARA IRC90 45W 3466Lm 4000°K + V.S.INT. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7395745

De la gamme de produit : Encastrés leds