Cubispot - CARA IRC90 DALI 27W 1948Lm 4000°K + V.S.INT. GRIS - 7412745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1761 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673262679
Réf. Sonepar
00553326267
Réf. Fournisseur
7412745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1761 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARA IRC90 DALI 27W 1948Lm 4000°K + V.S.INT. GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


