Cubispot - CARA IRC90 DALI 39W 3011Lm 3500°K + V.S.INT. GRIS - 7413955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2950 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673262884
Réf. Sonepar
00553326288
Réf. Fournisseur
7413955
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2950 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARA IRC90 DALI 39W 3011Lm 3500°K + V.S.INT. GRIS