Cubispot - CARA IRC90 DALI 45W 3297Lm 3000°K + V.S.INT. GRIS - 7415735

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 DALI 45W 3297Lm 3000°K + V.S.INT. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3289 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673262914

Réf. Sonepar

00553326291

Réf. Fournisseur

7415735

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3289 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARA IRC90 DALI 45W 3297Lm 3000°K + V.S.INT. GRIS