Cubispot - CARA LED BOUCHERIE 45W 2006Lm NOIR - 740BC22

CopieCopie
Cubispot - CARA LED BOUCHERIE 45W 2006Lm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2006 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673263089

Réf. Sonepar

00553326308

Réf. Fournisseur

740BC22

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2006 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

CARA LED BOUCHERIE 45W 2006Lm NOIR