Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - CARG ADAPTATION COTES DE 190 A 230 BLC - 5200001

CopieCopie
Cubispot - CARG ADAPTATION COTES DE 190 A 230 BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673005269

Réf. Sonepar

00553001466

Réf. Fournisseur

5200001

Réf. Commerciale

Cubispot

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

CARG ADAPTATION COTES DE 190 A 230 BLC