Cubispot - CARO IRC80 19W 2149Lm 3500°K GRIS - 7422055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1974 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673275518
Réf. Sonepar
00553327551
Réf. Fournisseur
7422055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1974 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARO IRC80 19W 2149Lm 3500°K GRIS