Cubispot - CARO IRC80 DALI 19W 2149Lm 3500°K GRIS - 7451955

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 DALI 19W 2149Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1974 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673275907

Réf. Sonepar

00553327590

Réf. Fournisseur

7451955

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1974 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARO IRC80 DALI 19W 2149Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7451955

De la gamme de produit : Encastrés leds