Cubispot - CARO IRC80 DALI 27W 2798Lm 3000°K BLANC - 7452731

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 DALI 27W 2798Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2618 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 2618...2618 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673275914

Réf. Sonepar

00553327591

Réf. Fournisseur

7452731

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2618 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

2618...2618 lm

CARO IRC80 DALI 27W 2798Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7452731

De la gamme de produit : Encastrés leds