Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CARO IRC80 DALI 39W 4635Lm 4000°K GRIS - 7453945

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 DALI 39W 4635Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4627 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276140

Réf. Sonepar

00553327614

Réf. Fournisseur

7453945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4627 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARO IRC80 DALI 39W 4635Lm 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7453945

De la gamme de produit : Encastrés leds