Cubispot - CARO IRC80 DALI 40W 4073Lm 4000°K GRIS - 7451245

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 DALI 40W 4073Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3793 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673276058

Réf. Sonepar

00553327605

Réf. Fournisseur

7451245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3793 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARO IRC80 DALI 40W 4073Lm 4000°K GRIS