Cubispot - CARO IRC80 DALI 45W 4977Lm 3000°K BLANC - 7455731

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC80 DALI 45W 4977Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5021 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673276157

Réf. Sonepar

00553327615

Réf. Fournisseur

7455731

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5021 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARO IRC80 DALI 45W 4977Lm 3000°K BLANC