Cubispot - CARO IRC90 39W 3894Lm 3500°K GRIS - 7443955

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 39W 3894Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3815 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276560

Réf. Sonepar

00553327656

Réf. Fournisseur

7443955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3815 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARO IRC90 39W 3894Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7443955

De la gamme de produit : Encastrés leds