Cubispot - CARO IRC90 40W 3422Lm 3500°K NOIR - 7441252

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 40W 3422Lm 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3212 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673276461

Réf. Sonepar

00553327646

Réf. Fournisseur

7441252

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3212 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARO IRC90 40W 3422Lm 3500°K NOIR