Cubispot - CARO IRC90 DALI 40W 3492Lm 4000°K BLANC - 7461241

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 DALI 40W 3492Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3217 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673276874

Réf. Sonepar

00553327687

Réf. Fournisseur

7461241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3217 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARO IRC90 DALI 40W 3492Lm 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7461241

De la gamme de produit : Encastrés leds