Cubispot - CARO IRC90 DALI 45W 4481Lm 4000°K GRIS - 7465745

CopieCopie
Cubispot - CARO IRC90 DALI 45W 4481Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4468 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277079

Réf. Sonepar

00553327707

Réf. Fournisseur

7465745

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4468 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARO IRC90 DALI 45W 4481Lm 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7465745

De la gamme de produit : Encastrés leds