Cubispot - CARY IRC80 19W 1949Lm 3000°K BLANC - 7482031

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 19W 1949Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1812 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673277291

Réf. Sonepar

00553327729

Réf. Fournisseur

7482031

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1812 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

CARY IRC80 19W 1949Lm 3000°K BLANC