Cubispot - CARY IRC80 19W 1949Lm 3000°K GRIS - 7482035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1812 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673277314
Réf. Sonepar
00553327731
Réf. Fournisseur
7482035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1812 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARY IRC80 19W 1949Lm 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: