Cubispot - CARY IRC80 19W 2006Lm 3500°K GRIS - 7482055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1842 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673277376
Réf. Sonepar
00553327737
Réf. Fournisseur
7482055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1842 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARY IRC80 19W 2006Lm 3500°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: