Cubispot - CARY IRC80 19W 2006Lm 3500°K NOIR - 7482052

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 19W 2006Lm 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1842 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277369

Réf. Sonepar

00553327736

Réf. Fournisseur

7482052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1842 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARY IRC80 19W 2006Lm 3500°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7482052

De la gamme de produit : Encastrés leds