Cubispot - CARY IRC80 40W 3620Lm 3000°K BLANC - 7481231

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 40W 3620Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3452 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673277475

Réf. Sonepar

00553327747

Réf. Fournisseur

7481231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3452 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

CARY IRC80 40W 3620Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7481231

De la gamme de produit : Encastrés leds