Cubispot - CARY IRC80 DALI 19W 2046Lm 4000°K GRIS - 7501945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1858 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673277734
Réf. Sonepar
00553327773
Réf. Fournisseur
7501945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1858 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARY IRC80 DALI 19W 2046Lm 4000°K GRIS