Cubispot - CARY IRC80 DALI 27W 2612Lm 3000°K NOIR - 7502732

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 DALI 27W 2612Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2444 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673277789

Réf. Sonepar

00553327778

Réf. Fournisseur

7502732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2444 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARY IRC80 DALI 27W 2612Lm 3000°K NOIR