Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC80 DALI 27W 2743Lm 4000°K GRIS - 7502745

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 DALI 27W 2743Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2506 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277826

Réf. Sonepar

00553327782

Réf. Fournisseur

7502745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2506 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARY IRC80 DALI 27W 2743Lm 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7502745

De la gamme de produit : Encastrés leds