Cubispot - CARY LED ART IRC98 39W 3078Lm GRIS - 748AR25

CopieCopie
Cubispot - CARY LED ART IRC98 39W 3078Lm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3078 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673278991

Réf. Sonepar

00553327899

Réf. Fournisseur

748AR25

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3078 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

CARY LED ART IRC98 39W 3078Lm GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 748AR25

De la gamme de produit : Encastrés leds