Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 23° + ADAPT BLANC - 5631931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673045524
Réf. Sonepar
00553631931
Réf. Fournisseur
5631931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 19w 2339lm 3000k 23° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


