Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2455Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR - 5632242

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2455Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673045654

Réf. Sonepar

00553632242

Réf. Fournisseur

5632242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632242

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 19w 2455lm 4000k 37° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie