Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3134Lm 3000K 23° + ADAPT BLANC - 5632131

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3134Lm 3000K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673045586

Réf. Sonepar

00553632131

Réf. Fournisseur

5632131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632131

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 27w 3134lm 3000k 23° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur