Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3134Lm 3000K 37° + PATERE BLANC - 5633431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673069582
Réf. Sonepar
00553306958
Réf. Fournisseur
5633431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC80 27W 3134Lm 3000K 37° + PATERE BLANC


