Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3134Lm 3000K 49° + PATERE BLANC - 5631831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673005665
Réf. Sonepar
00553631831
Réf. Fournisseur
5631831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631831
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 27w 3134lm 3000k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


