Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3226Lm 3500K 37° + PATERE NOIR - 5633452

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3226Lm 3500K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673069636

Réf. Sonepar

00553306963

Réf. Fournisseur

5633452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC80 27W 3226Lm 3500K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633452

De la gamme de produit : Projecteurs leds