Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 23° + ADAPT NOIR - 5633242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673045685
Réf. Sonepar
00553633242
Réf. Fournisseur
5633242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633242
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 27w 3291lm 4000k 23° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


