Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS - 5631245

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673005658

Réf. Sonepar

00553631245

Réf. Fournisseur

5631245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631245

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 27w 3291lm 4000k 49° + adapt gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)