Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5450Lm 3000K 28° + PATERE NOIR - 5631132

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5450Lm 3000K 28° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673069247

Réf. Sonepar

00553306924

Réf. Fournisseur

5631132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC80 39W 5450Lm 3000K 28° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631132

De la gamme de produit : Projecteurs leds