Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 28° + ADAPT NOIR - 5635742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673046019
Réf. Sonepar
00553304601
Réf. Fournisseur
5635742
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 28° + ADAPT NOIR