Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 42° + PATERE GRIS - 5631645

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673069421

Réf. Sonepar

00553306942

Réf. Fournisseur

5631645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 42° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631645

De la gamme de produit : Projecteurs leds