Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 42° + PATERE NOIR - 5631642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673069414
Réf. Sonepar
00553306941
Réf. Fournisseur
5631642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 42° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


