Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 57° + ADAPT NOIR - 5638442

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 57° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673017132

Réf. Sonepar

00553301713

Réf. Fournisseur

5638442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5638442

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 39w 5723lm 4000k 57° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.