Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4344Lm 3000K 37° + PATERE BLANC - 5633631

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4344Lm 3000K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673045852

Réf. Sonepar

00553304585

Réf. Fournisseur

5633631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC80 40W 4344Lm 3000K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633631

De la gamme de produit : Projecteurs leds