Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4344Lm 3000K 37° + PATERE GRIS - 5633635

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4344Lm 3000K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673045876

Réf. Sonepar

00553304587

Réf. Fournisseur

5633635

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC80 40W 4344Lm 3000K 37° + PATERE GRIS