Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 23° + PATERE BLANC - 5633751

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673069803

Réf. Sonepar

00553306980

Réf. Fournisseur

5633751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 23° + PATERE BLANC