Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 49° + PATERE GRIS - 5635455

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673069940

Réf. Sonepar

00553306994

Réf. Fournisseur

5635455

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 49° + PATERE GRIS