Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 23° + PATERE NOIR - 5633742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673045890
Réf. Sonepar
00553304589
Réf. Fournisseur
5633742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


