Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC - 5635141

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673045791

Réf. Sonepar

00553635141

Réf. Fournisseur

5635141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635141

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 40w 4562lm 4000k 37° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)