Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 37° + PATERE GRIS - 5633645

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673069766

Réf. Sonepar

00553306976

Réf. Fournisseur

5633645

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 37° + PATERE GRIS