Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 49° + PATERE GRIS - 5635445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673005955
Réf. Sonepar
00553635445
Réf. Fournisseur
5635445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635445
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 40w 4562lm 4000k 49° + patere gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


