Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6145Lm 3000K 57° + ADAPT NOIR - 5639342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673017224
Réf. Sonepar
00553301722
Réf. Fournisseur
5639342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC80 45W 6145Lm 3000K 57° + ADAPT NOIR