Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6451Lm 4000K 57° + ADAPT GRIS - 5639445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673017262
Réf. Sonepar
00553301726
Réf. Fournisseur
5639445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5639445
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 45w 6451lm 4000k 57° + adapt gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


