Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6451Lm 4000K 57° + PATERE NOIR - 5639642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673017316
Réf. Sonepar
00553301731
Réf. Fournisseur
5639642
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 45W 6451Lm 4000K 57° + PATERE NOIR