Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + PATERE BLANC - 5072051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673065515
Réf. Sonepar
00553306551
Réf. Fournisseur
5072051
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + PATERE BLANC